Łożyska kulkowe skośne FAG 7207-B-XL-MP-UA

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7207-B-XL-MP-UA
Rubix:122991
Producent:0191147370000
EAN:4012801326629
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7207-B-XL-MP-UA


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, solidna klatka mosiężna

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x72x72 mm
Waga Logistyczna323 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-mp
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia9600 rpm
Prędkość graniczna17400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr30000 N
131,23 Netto
/ Sztuka
161,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie