Łożyska kulkowe skośne FAG 3310-BD-XL-TVH

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 33..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3310-BD-XL-TVH
Rubix:593079
Producent:0631849230000
EAN:4012802405163
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość44.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3310-BD-XL-TVH


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 33..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1749 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość44.4 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria33..-bd-xl-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia6300 rpm
Prędkość graniczna6500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r70000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr93000 N
264,9 Netto
/ Sztuka
325,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie