Łożyska kulkowe skośne FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 33..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:593056
Producent:0701776860030
EAN:4012802645309


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 33..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 538 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 33..-bd-xl-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Prędkość graniczna | 10400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,86 Netto
/ Sztuka
zł 152,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie