Łożyska kulkowe skośne FAG 3210-BD-XL

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3210-BD-XL
Rubix:3020552
Producent:0709458370000
EAN:4012802672060
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3210-BD-XL


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL, podwójne rzędy, X-life, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna700 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość30.2 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl
Prędkość odniesienia7600 rpm
Prędkość graniczna7800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr53000 N
154,92 Netto
/ Sztuka
190,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie