Łożyska kulkowe skośne FAG 3209-BD-XL

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3209-BD-XL
Rubix:3020549
Producent:0709376640000
EAN:4064328179417
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3209-BD-XL


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL, podwójne rzędy, X-life, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna622 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość30.2 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl
Prędkość odniesienia8400 rpm
Prędkość graniczna8300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r39000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr50000 N
153,06 Netto
/ Sztuka
188,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie