Łożyska kulkowe skośne FAG 3203-BD-XL-TVH
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3203-BD-XL-TVH
Rubix:592959
Producent:0637149490000
EAN:4064327819161


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3203-BD-XL-TVH
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 95 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 32..-bd-xl-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 16600 rpm |
| Prędkość graniczna | 19400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,99 Netto
/ Sztuka
zł 70,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie