Łożyska kulkowe skośne FAG 3204-BD-XL-2Z
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3204-BD-XL-2Z
Rubix:3020527
Producent:0816597090000
EAN:4064327676696


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3204-BD-XL-2Z
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2Z, podwójne rzędy, X-life, osłony, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 157 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 32..-bd-xl-2z |
| Prędkość odniesienia | 14700 rpm |
| Prędkość graniczna | 12100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,09 Netto
/ Sztuka
zł 109,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie