Łożyska kulkowe skośne FAG 3209-BD-XL-TVH-C3
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3209-BD-XL-TVH-C3
Rubix:592990
Producent:0627748400030
EAN:4064328175396


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3209-BD-XL-TVH-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 622 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 32..-bd-xl-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 8400 rpm |
| Prędkość graniczna | 8300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 39000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 50000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 127,45 Netto
/ Sztuka
zł 156,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie