Łożyska kulkowe skośne FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3206-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:592974
Producent:0697302100030
EAN:4064327676580
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość23.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3206-BD-XL-TVH-L285-C3


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna283 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość23.8 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia11100 rpm
Prędkość graniczna11900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r22200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31000 N
76,86 Netto
/ Sztuka
94,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie