Łożyska kulkowe skośne NSK 3204JC3

Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe NSK: Seria 3204

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:3204JC3
Rubix:661039
Producent:3204JC3 N
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość20.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3204JC3


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna168 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość20.6 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seria3204..
Koszstal
Prędkość odniesienia10000 rpm
Prędkość graniczna15000 rpm
Kąt32 °
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr17200 N
134,02 Netto
/ Sztuka
164,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie