Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6924

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6924

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6924
Rubix:659050
Producent:6924 N
EAN:0029176030130
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6924


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1200 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6924..
Koszstal
Prędkość graniczna3800 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r54000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr53000 N
  • Termin dostawy na zapytanie