Łożyska kulkowe zwykłe NTN 16021

NTN - Łożysko kulkowe zwykłe - 16003

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:16021
Rubix:296453
EAN:4547359258554
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 16021


Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, koszyk stalowy tłoczony, otwarte

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)160x160x18 mm
Waga Logistyczna1200 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria16000
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r50500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57500 N
Ciężar0.019 kg
249,19 Netto
/ Sztuka
306,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie