Miniaturowe łożyska kulkowe NSK 60/28
Łożysko kulkowe poprzeczne NSK 60/.... Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 60/28
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 97 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | 60/28.. |
| Prędkość graniczna | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12500 N |
- Termin dostawy na zapytanie