Łożyska kulkowe wzdłużne NSK 51334X

Łożysko kulkowe poprzeczne 513

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:51334X
Rubix:659127
EAN:00029176531132
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość87 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51334


Łożyska kulkowe poprzeczne dzielą się na łożyska o płaskiej lub regulowanej powierzchni, w zależności od kształtu tarczy oprawy. Łożyska kulkowe osiowe jednostronnego działania mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku; łożyska dwustronnego działania mogą to robić dwukierunkowo. Oba są dostępne w celu kompensacji przesunięcia lub ugięcia wału z powierzchnią sferyczną i regulowaną podkładką pod tarczą obudowy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość87 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria51300 series (single-direction thrust ball bearings)
Koszstal
Grubość87 mm
Uszczelnienieopen (no seals)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca465000 N
6514,57 Netto
/ Sztuka
8012,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie