Referencje
FAG:53214
Rubix:372971
Producent:0167158450000
EAN:4012801199308


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 28.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 53214
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 532, jednokierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, z klatką z blachy stalowej.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28,8x105x105 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 800 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 28.8 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 532 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4550 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 66000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 214,36 Netto
/ Sztuka
zł 263,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie