Referencje
FAG:53211
Rubix:288590
Producent:0167158370000
EAN:4012801162951


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 27.3 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 53211
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 532, jednokierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, z klatką z blachy stalowej.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27,03x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 620 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 27.3 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 532 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.62 kg |
| Grubość | 27.3 mm |
| Prędkość odniesienia | 5700 rpm |
| Uszczelnienie | unsealed |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 149,47 Netto
/ Sztuka
zł 183,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie