Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 51220

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:51220
Rubix:581435
Producent:0167151790000
EAN:4012801197960
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51220


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 512, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x150x150 mm
Waga Logistyczna2130 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość38 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria512
Koszstal
Ciężar2.21 kg
Grubość38 mm
Prędkość odniesienia3600 rpm
Uszczelnienieopen
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca119000 N
  • Termin dostawy na zapytanie