Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 51111

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:51111
Rubix:598566
Producent:0167147330000
EAN:4012801162258
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.78 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51111


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 511, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x78x78 mm
Waga Logistyczna240 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.78 mm
Szerokość16 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria511
Koszstal
Ciężar0.24 kg
Grubość16 mm
Prędkość odniesienia5200 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca30500 N
50,35 Netto
/ Sztuka
61,93 Brutto
  • Dostępny