Referencje
INA:CSXD055-HLE
Rubix:291975
Producent:0092325240000
EAN:4054362039358


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.1 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko CSXD055-HLE
Łożysko czteropunktowe, Łożysko cienkościenne CSXD, klatka z blachy mosiężnej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.1 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | csxd |
| Ciężar | 0.481 kg |
| Grubość | 12.7 mm |
| Prędkość graniczna | 2110 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 18400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4448,43 Netto
/ Sztuka
zł 5471,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie