Referencje
PPL:6202CN
Rubix:962910


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6202CN
Łożysko kulkowe 6202 marki PPL zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy. Może one przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.045 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,52 Netto
/ Sztuka
zł 11,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie