Referencje
NTN:6310LLUC4/2AS
Rubix:815417
EAN:4547359394542

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6310LLUC4/2AS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1080 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie