Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne INA NKIB5913-XL
Łożysko igiełkowo-kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NKIB5913-XL
Rubix:598995
Producent:0507829400000
EAN:4012802736229


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKIB5913-XL
Łożyska igiełkowe/Łożyska kulkowe z dwoma kątowymi stykami NKIB, podwójny kierunek składowej osiowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | nkib59..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 34000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 12800 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 572,45 Netto
/ Sztuka
zł 704,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie