Referencje
INA:NKI7/12-TV
Rubix:125824
Producent:0001630230000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 7/12-TV
Łożysko igiełkowe z obrzeżami i pierścieniem wewnętrznym. Temperatura pracy: od -20°C do +120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | nki |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie