Referencje
INA:NA4918
Rubix:125392
Producent:0000088690000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NA4918
Jednorzędowe flanszowane łożysko igiełkowe składające się z obrobionej mechanicznie obręczy z flanszą, zespołu wałeczków igiełkowych z koszykiem oraz wyjmowanej obręczy wewnętrznej. Zakres temperatur pracy: -20°C do +120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Seria | na49 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie