Łożyska igiełkowe INA NKI17/20-XL-C3

Łożysko igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NKI17/20-XL-C3
Rubix:421045
Producent:0507619940030
EAN:4012802953732
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.29 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NKI17/20-XL-C3


Łożysko igiełkowe z obrzeżami i pierścieniem wewnętrznym. Temperatura pracy: od -20°C do +120°C.
Łożyska igiełkowe NKI, seria lekka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna53 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.29 mm
Szerokość20 mm
Serianki..-xl
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r25500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19300 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
54,1 Netto
/ Sztuka
66,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie