Referencje
INA:NKI42/30-XL
Rubix:596606
Producent:0507623030000
EAN:4012802701418


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI42/30-XL
Łożyska igiełkowe NKI, seria lekka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x57x57 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 223 g |
| Średnica wewn. | 42 mm |
| Średnica zewn. | 57 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Seria | nki..-xl |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 94000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48500 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 127,71 Netto
/ Sztuka
zł 157,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie