Referencje
SNR:22218EAKW33
Rubix:411787
EAN:3413520083854




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22218EAKW33
Łożysko baryłkowe, dwurzędowe, koszyk z blachy stalowej, rowek i otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 174x174x48 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3017 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3900 rpm |
| Prędkość graniczna | 5100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 330000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 384000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 500,11 Netto
/ Sztuka
zł 615,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie