Łożyska baryłkowe NTN 22217EAW33C4

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22217EAW33C4
Rubix:3135005
EAN:3413521759314
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22217EAW33C4


Łożysko baryłkowe o dwóch rzędach wałeczków wytrzymuje duże obciążenia i błędy osiowania. Ten typ łożyska z wałeczkami jest dobrze przystosowany do surowych warunków eksploatacji: obciążenia udarowe lub drgania (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, obsługa ciężkich ładunków, ... Grâce to ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Zastosowania

Przeznaczone do ekstremalnie surowych zastosowań, łożyska baryłkowe z wałeczkami zapewniają doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do kompensowania błędów osiowania oraz pochłaniania wstrząsów i drgań, a także do pracy w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie-Przenośniki-Przemysł stalowy-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energetyka wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...-Obsługa materiałów, dźwiganie-Windy : seria uszczelniona-Wentylatory przemysłowe-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość7.05 mm
Ciężar2.59 kg
Prędkość odniesienia4100 rpm
Prędkość graniczna5400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r330000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr324000 N
  • Termin dostawy na zapytanie