Łożyska baryłkowe FAG 23096-BEA-XL-K-MB1

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23096-BEA-XL-K-MB1
Rubix:3019543
Producent:0940704150000
EAN:4054372423086
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.480 mm
Średnica zewn.700 mm
Szerokość165 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23096-BEA-XL-K-MB1


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 230..-BEA-XL-K-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.480 mm
Średnica zewn.700 mm
Szerokość165 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar205.5 kg
Prędkość odniesienia550 rpm
Prędkość graniczna950 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8000000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4450000 N
28 255,26 Netto
/ Sztuka
34 753,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie