Referencje
SKF:453328 VAA
Rubix:652145
Producent:82054
EAN:7316576659508

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 453328 VAA
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy rolek, wspólną kulistą bieżnię w pierścieniu zewnętrznym oraz dwa tory bieżne w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie