Referencje
FAG:WS22220-E1-XL-K-2RSR
Rubix:3019617
Producent:0828986770000
EAN:4054369261950


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko WS22220-E1-XL-K-2RSR
Łożysko baryłkowe WS222..-E1-XL-K-2RSR, symetryczne z pierścieniem prowadzącym klatki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 5.6 kg |
| Prędkość graniczna | 1140 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 475000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 430000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 929,21 Netto
/ Sztuka
zł 1142,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie