Łożyska baryłkowe FAG 23130-E1-XL-K-TVPB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23130-E1-XL-K-TVPB
Rubix:596044
Producent:0190066750000
EAN:4026677832757
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23130-E1-XL-K-TVPB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna14500 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1720 rpm
Prędkość graniczna2650 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1330000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1000000 N
1528,83 Netto
/ Sztuka
1880,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie