Łożyska baryłkowe FAG 22234-E1-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22234-E1-XL-K
Rubix:282985
Producent:0190183120000
EAN:4026677833693
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22234-E1-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1-K, wymiary zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27100 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1780 rpm
Prędkość graniczna2550 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1570000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1320000 N
zł 2184,05 Netto
/ Sztuka
zł 2686,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie