Łożyska baryłkowe FAG 22206-E1-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22206-E1-XL-K
Rubix:520524
Producent:0190153560000
EAN:4026677804563
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22206-E1-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1-K, wymiary zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna275 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia7800 rpm
Prędkość graniczna12500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r57000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr64000 N
114,6 Netto
/ Sztuka
140,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie