Referencje
Zastąpiona ref.:24148-B-K30
FAG:24148-BE-XL-K30
Rubix:3019608
Producent:0687788210000
EAN:4012802627206


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24148-BE-XL-K30
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 241..-BE-K30, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 83100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 650 rpm |
| Prędkość graniczna | 1470 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9473,03 Netto
/ Sztuka
zł 11 651,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie