Łożyska baryłkowe FAG 22326-E1-XL-T41A

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:22326-E1-XL-T41A
Rubix:297366
Producent:0190220000000
EAN:4026677833242
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość93 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 22326-E1-XL-T41A


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 223..-E1-XL-T41A, symetryczne, z prowadzącym pierścieniem klatki

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna26000 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość93 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1820 rpm
Prędkość graniczna2650 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1370000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1250000 N
2595,2 Netto
/ Sztuka
3192,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie