Referencje
FAG:22312-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:2437437
Producent:0389123760030
EAN:4026677807830


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22312-E1-XL-TVPB-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2820 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 312,62 Netto
/ Sztuka
zł 384,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie