Referencje
FAG:22309-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:358567
Producent:0389122600030
EAN:4026677880819


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22309-E1-XL-TVPB-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Spherical Roller Bearing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 211,14 Netto
/ Sztuka
zł 259,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie