Referencje
Zastąpiona ref.:22256-B-MB-C3
FAG:22256-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:3019492
Producent:0848177710030
EAN:4054364578619


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 130 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22256-BEA-XL-MB1-C3
Łożysko baryłkowe sferyczne 222..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 109000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 990 rpm |
| Prędkość graniczna | 1650 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2750000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17 123,85 Netto
/ Sztuka
zł 21 062,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie