Łożyska baryłkowe FAG 23060-BE-XL

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:23060-MB
FAG:23060-BE-XL
Rubix:468087
Producent:0655490660000
EAN:4012802504699
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość118 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23060-BE-XL


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 230..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna70400 g
Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość118 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia980 rpm
Prędkość graniczna1570 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3450000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2160000 N
zł 6930,61 Netto
/ Sztuka
zł 8524,65 Brutto
  • Dostępny