Referencje
FAG:23948-MB-C3
Rubix:419097
Producent:0167090040030
EAN:4012801193849


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23948-MB-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 239..-MB, symetryczne 3 żeberka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x320x320 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13805 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1310 rpm |
| Prędkość graniczna | 2440 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1370000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 640000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2828,55 Netto
/ Sztuka
zł 3479,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie