Referencje
FAG:23940-S-K-MB
Rubix:382078
Producent:0190417990000
EAN:4012801299787


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23940-S-K-MB
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe kuliste 239..-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12300 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1650 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1070000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 550000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2154,1 Netto
/ Sztuka
zł 2649,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie