Referencje
FAG:23044-BEA-XL-MB1
Rubix:521811
Producent:0666167190000
EAN:4012802579239




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23044-BEA-XL-MB1
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
This FAG spherical roller bearing offers a robust and durable solution for demanding industrial applications. The open design with a cylindrical bore enables easy mounting. The solid brass cage, guided on the inner ring, provides excellent resistance to high loads and high speeds. The integrated X-life technology extends service life and optimizes performance.
Features:
The double-row bearing with symmetrical rollers delivers a high load-carrying capacity while providing an automatic angular compensation function. The one-piece solid brass cage ensures uniform load distribution and optimal stability, even under dynamic loading. The design with a floating central rib and fixed side ribs combines axial guidance with optimal radial load introduction. The X-life surface treatment reduces internal friction and increases operational safety during continuous operation.
Maintenance:
This bearing is not sealed and is supplied unlubricated. It features a lubrication groove and three lubrication holes that allow direct relubrication without disassembly. For long service life, regular maintenance intervals should be observed and only moderate amounts of grease used to avoid overheating and premature wear. A clean mounting location and regular monitoring (noise, vibration, temperature) contribute to extending bearing life.
Sealing:
The open design facilitates inspection and maintenance but makes the bearing more susceptible to dust, moisture and solid contaminants. For optimal operation, installation in protected environments or more frequent relubrication is recommended. The integrated lubrication system ensures even grease distribution and reliable protection against wear.
Brand information:
Schaeffler is a globally recognized industrial group known for innovation, quality and sustainability in the field of rolling bearing technology and mechanical drive solutions. The FAG brand is part of the Schaeffler Group, is one of the leading suppliers in bearing technology and offers a broad product range for the highest industrial demands.
Strengths:
• Solid brass cage: stability and durability
• BEA design: improved axial guidance
• Self-aligning: compensation of misalignment errors
• X-life technology: higher performance and service life
• Easy relubrication: optimized maintenance
• Cylindrical bore: direct shaft mounting
Applications:
This model is ideal for gearboxes or driven drums. It is designed for applications that combine high loads, shaft misalignment and high speeds.
Features:
The double-row bearing with symmetrical rollers delivers a high load-carrying capacity while providing an automatic angular compensation function. The one-piece solid brass cage ensures uniform load distribution and optimal stability, even under dynamic loading. The design with a floating central rib and fixed side ribs combines axial guidance with optimal radial load introduction. The X-life surface treatment reduces internal friction and increases operational safety during continuous operation.
Maintenance:
This bearing is not sealed and is supplied unlubricated. It features a lubrication groove and three lubrication holes that allow direct relubrication without disassembly. For long service life, regular maintenance intervals should be observed and only moderate amounts of grease used to avoid overheating and premature wear. A clean mounting location and regular monitoring (noise, vibration, temperature) contribute to extending bearing life.
Sealing:
The open design facilitates inspection and maintenance but makes the bearing more susceptible to dust, moisture and solid contaminants. For optimal operation, installation in protected environments or more frequent relubrication is recommended. The integrated lubrication system ensures even grease distribution and reliable protection against wear.
Brand information:
Schaeffler is a globally recognized industrial group known for innovation, quality and sustainability in the field of rolling bearing technology and mechanical drive solutions. The FAG brand is part of the Schaeffler Group, is one of the leading suppliers in bearing technology and offers a broad product range for the highest industrial demands.
Strengths:
• Solid brass cage: stability and durability
• BEA design: improved axial guidance
• Self-aligning: compensation of misalignment errors
• X-life technology: higher performance and service life
• Easy relubrication: optimized maintenance
• Cylindrical bore: direct shaft mounting
Applications:
This model is ideal for gearboxes or driven drums. It is designed for applications that combine high loads, shaft misalignment and high speeds.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 29600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8077,57 Netto
/ Sztuka
zł 9935,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie