Łożyska baryłkowe FAG 23036-E1-XL-K-TVPB-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23036-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:595956
Producent:0167067490030
EAN:4026677834348
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23036-E1-XL-K-TVPB-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie walca 230..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)74x280x280 mm
Waga Logistyczna16560 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1760 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1450000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1040000 N
zł 1740,82 Netto
/ Sztuka
zł 2141,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie