Referencje
FAG:22236-E1-XL-K-C3
Rubix:271454
Producent:0190184010030
EAN:4026677833754


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 86 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22236-E1-XL-K-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1-K, wymiary zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 86x320x320 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 28620 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 86 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1670 rpm |
| Prędkość graniczna | 2470 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1680000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1360000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2817,86 Netto
/ Sztuka
zł 3465,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie