Łożyska baryłkowe NSK 22236CAMKE4

Łożysko baryłkowe: seria: 22236

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22236CAMKE4
Rubix:3021033
EAN:00029176891182
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22236CAMKE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1540000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1280000 N
3961,98 Netto
/ Sztuka
4873,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie