Referencje
NSK:21322CAME4C3
Rubix:659857
Producent:21322CAME4C3 N






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21322CAME4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 545000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 565000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1347,46 Netto
/ Sztuka
zł 1657,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie