Łożyska baryłkowe NTN 22309EAW33C4

Łożysko walcowo-sferyczne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22309EAW33C4
Rubix:3135136
EAN:3413521761805
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22309EAW33C4


Łożysko sferyczne z 2 rzędami wałeczków przenosi duże obciążenia oraz kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków eksploatacji: praca w warunkach udarów lub drgań (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ... Dzięki ULTAGE, NTN standardowo oferuje niezrównane osiągi pod względem wytrzymałości i żywotności.

Zastosowania

Przeznaczone do ekstremalnie wymagających zastosowań, łożyska sferyczne na wałeczkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność absorpcji błędów ustawienia, udarów i drgań oraz za pracę w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie-Przenośniki-Przemysł stalowy-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energetyka wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...-Prace przeładunkowe, podnoszenie-Windy : seria szczelna-Wentylatory przemysłowe-Pelety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar1.37 kg
Prędkość odniesienia5300 rpm
Prędkość graniczna5700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r187000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr206000 N
  • Termin dostawy na zapytanie