Referencje
NSK:23236CAME4
Rubix:291659
EAN:00029176778100






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 112 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23236 CAME4S11
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 112 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Prędkość graniczna | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2110000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1620000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5118,88 Netto
/ Sztuka
zł 6296,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie