Łożyska baryłkowe RHP 22208 EJW33C3

Łożysko baryłkowe RHP: seria 22208

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:22208 EJW33C3
Rubix:659986
EAN:00747023088430
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22208EJW33C3


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje błędy osiowania.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najbardziej wymagających warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie